Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/8 po
- Nombre de dents30
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur1.6 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Diamètre du moyeu1.22 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.755 po
- Projection du concentrateur0.38 po
- Numéro de catalogue du fabricant09686
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711096864
- Poids0.30 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes