Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/8 po
- Nombre de dents64
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur3.3 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3.2 po
- Diamètre du moyeu2.12 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale7/8 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant10214
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711102145
- Poids0.70 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes