Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/8 po
- Nombre de dents100
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur5.1 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas5 po
- Diamètre du moyeu1-1/4 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale7/8 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant10228
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711102282
- Poids1.25 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes