Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/8 po
- Nombre de dents120
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur6.1 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas6 po
- Diamètre du moyeu1-1/2 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale7/8 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant10232
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711102329
- Poids1.62 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes