Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/8 po
- Nombre de dents200
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur10.1 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas10 po
- Diamètre du moyeu2-1/4 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale0.995 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant10242
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711102428
- Poids2.70 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes