Motion
NAR6
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 20 DP, 6 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369868
N° MFRNAR6
Prix203.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 20 DP, 6 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369868
N° MFRNAR6
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
Prix203.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE PIGNON EN ACIER NAR6

Spécifications

  • Pas
    20 po
  • Nombre de dents
    6
  • Diamètre du pas
    0.335 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    2-7/8 po
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif