Motion
NAR8
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 20 DP, 8 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369869
N° MFRNAR8
Prix179.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 20 DP, 8 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369869
N° MFRNAR8
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
Votre prix179.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE PIGNON EN ACIER NAR8

Spécifications

  • Pas
    20 po
  • Nombre de dents
    8
  • Diamètre du pas
    0.43 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Longueur de la tige
    3-3/8 po
  • Poids
    0.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif