Aperçu
- Brunissage de l’engrenage à émerillon à diamètre minimal
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5
- Largeur de la face0.5000 po
- Nombre de dents13
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.9300 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas0.8130 po
- Diamètre du moyeu0.6250 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.9375 po
- Projection du concentrateur0.4375 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1210970
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289242245
- Poids15.47 lb