Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER NB40A EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents40
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur2-5/8 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Diamètre du moyeu1.69 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant10244
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711102442
- Poids0.94 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité