Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents54
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur3-1/2 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3-3/8 po
- Diamètre du moyeu1-1/4 po
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Largeur totale1 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant10248
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711102480
- Poids1.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes