Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents60
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur3-7/8 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3-3/4 po
- Diamètre du moyeu1.38 po
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Largeur totale1.12 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant10252
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711102527
- Poids1.26 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes