Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents84
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur5-3/8 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas5-1/4 po
- Diamètre du moyeu1-1/2 po
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Largeur totale1.12 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant10260
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711102602
- Poids1.80 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes