Aperçu
Description du fabricant
NB128 C. I. VÊTEMENTS EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents28
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur8-1/8 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas8 po
- Diamètre du moyeu1-1/2 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale1.12 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant10268
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711102688
- Poids2.70 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité