Motion
NB192B
Engrenage à émerillon, 16 DP, 14 1/2 PA, 192 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00370018
N° MFRNB192B
Price$975.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 16 DP, 14 1/2 PA, 192 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00370018
N° MFRNB192B
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
Votre prix975.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NB192B C. I. VÊTEMENTS EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    16
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Nombre de dents
    92
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    12-1/8 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    12 po
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Construction de l’engrenage
    Effrayé
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10274
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711102749
  • Poids
    5.50 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif