Motion
NBR8
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 16 DP, 8 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370025
N° MFRNBR8
Prix181.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 16 DP, 8 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370025
N° MFRNBR8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix181.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE PIGNON EN ACIER NBR8

Spécifications

  • Pas
    16 po
  • Nombre de dents
    8
  • Diamètre du pas
    0.537 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    5-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la tige
    3-3/8 po
  • Poids
    0.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif