Motion
NBR10
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 16 DP, 10 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370026
N° MFRNBR10
Prix202.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 16 DP, 10 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370026
N° MFRNBR10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix202.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE PIGNON EN ACIER NBR10

Spécifications

  • Pas
    16 po
  • Nombre de dents
    10
  • Diamètre du pas
    0.656 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    5-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Longueur de la tige
    3-3/8 po
  • Poids
    0.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif