Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER ND14 B EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents14
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.334 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1.167 po
- Diamètre du moyeu0.92 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1-1/4 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant09750
- Catalogue du fabricant
- Poids0.25 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité