Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur1.834 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1.667 po
- Diamètre du moyeu1.32 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1-1/4 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant09758
- Catalogue du fabricant
- Poids0.57 lb, 2