Motion
ND40A
Engrenage à émerillon, 12 DP, 14 1/2 PA, 40 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370098
N° MFRND40A
Prix151.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 12 DP, 14 1/2 PA, 40 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370098
N° MFRND40A
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
Votre prix151.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER ND40A EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    12
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    3-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    3.333 po
  • Diamètre du moyeu
    2.34 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    1.37 po
  • Projection du concentrateur
    0.62 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10280
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711102800
  • Poids
    1.50 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif