Motion
ND54
Engrenage à émerillon, 12 DP, 14 1/2 PA, 54 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00370113
N° MFRND54
Prix225.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 12 DP, 14 1/2 PA, 54 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00370113
N° MFRND54

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix225.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ND54 C. I. VÊTEMENTS EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    12
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Nombre de dents
    54
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    4.667 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    4-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    1-3/4 po
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10286
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711102862
  • Poids
    2.20 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif