Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents60
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur5.167 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas5 po
- Diamètre du moyeu1-3/4 po
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Largeur totale1-1/2 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant10288
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711102886
- Poids2.80 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes