Motion
C1284

Martin
C1284

Engrenage à émerillon de dent externe - 12 DP, 14.5 ° PA, 84 dents, 0.75 de face, 3/4 à 1-7/16 de diamètre, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00370134
N° MFRC1284
Prix213.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
C1284

Engrenage à émerillon de dent externe - 12 DP, 14.5 ° PA, 84 dents, 0.75 de face, 3/4 à 1-7/16 de diamètre, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00370134
N° MFRC1284

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix213.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C1284 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS MOULÉ

Spécifications

  • Pas diamétral
    12
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.75 po
  • Nombre de dents
    84
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 à 1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    7.166 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    7 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4845 po
  • Construction de l’engrenage
    Effrayé
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950057118
  • CUP_NON
    697950057118
  • Poids
    4.40 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues