Aperçu
Description du fabricant
ND96 C. I. VÊTEMENTS EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents96
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur8.167 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas8 po
- Diamètre du moyeu2 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale1-1/2 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant10296
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711102961
- Poids4.90 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité