Motion
C1296

Martin
C1296

Engrenage à émerillon de dent externe - 12 DP, 14.5 ° PA, 96 dents, 0.75 de face, 3/4 à 1-11/16 de diamètre, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00370139
N° MFRC1296
Prix240.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
C1296

Engrenage à émerillon de dent externe - 12 DP, 14.5 ° PA, 96 dents, 0.75 de face, 3/4 à 1-11/16 de diamètre, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00370139
N° MFRC1296
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
Votre prix240.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C1296 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS MOULÉ

Spécifications

  • Pas diamétral
    12
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.75 po
  • Nombre de dents
    96
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 à 1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    8.166 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7345 po
  • Construction de l’engrenage
    Effrayé
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950057132
  • CUP_NON
    697950057132
  • Poids
    5.90 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues