Motion
C12112

Martin
C12112

Engrenage à émerillon de dent externe - 12 DP, 14.5 ° PA, 112 dents, 0.75 de face, 3/4 à 1-11/16 de diamètre, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00370149
N° MFRC12112
Prix380.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
C12112

Engrenage à émerillon de dent externe - 12 DP, 14.5 ° PA, 112 dents, 0.75 de face, 3/4 à 1-11/16 de diamètre, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00370149
N° MFRC12112
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
Prix380.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C12112 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS MOULÉ

Spécifications

  • Pas diamétral
    12
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.75 po
  • Nombre de dents
    112
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 à 1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    9.5 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    9.333 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7345 po
  • Construction de l’engrenage
    Effrayé
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950057163
  • CUP_NON
    697950057163
  • Poids
    6.40 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues