Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents144
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur12.167 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas12 po
- Diamètre du moyeu2 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale1-3/4 po
- Projection du concentrateur1 po
- Numéro de catalogue du fabricant10304
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711103043
- Poids8.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes