Motion
NDR5
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 12 DP, 5 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370171
N° MFRNDR5
Prix190.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 12 DP, 5 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370171
N° MFRNDR5

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix190.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE PIGNON EN ACIER NDR5

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Nombre de dents
    5
  • DiamĂštre du pas
    0.479 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • MatĂ©riel
    Acier
  • DiamĂštre de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la tige
    4-3/8 po
  • Poids
    0.45 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif