Motion
NDR6
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 12 DP, 6 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370172
N° MFRNDR6
Prix216.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 12 DP, 6 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370172
N° MFRNDR6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix216.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE PIGNON EN ACIER NDR6

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Nombre de dents
    6
  • Diamètre du pas
    0.558 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la tige
    4-3/8 po
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif