Motion
NDR8
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 12 DP, 8 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370174
N° MFRNDR8
Prix253.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 12 DP, 8 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370174
N° MFRNDR8
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
Votre prix253.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE PIGNON EN ACIER NDR8

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Nombre de dents
    8
  • Diamètre du pas
    0.716 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre de la tige
    7/8 po
  • Longueur de la tige
    4-3/8 po
  • Poids
    1.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif