Motion
NDR10
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 12 DP, 10 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370175
N° MFRNDR10
Prix274.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 12 DP, 10 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370175
N° MFRNDR10

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix274.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE PIGNON EN ACIER NDR10

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Nombre de dents
    10
  • DiamĂštre du pas
    7/8 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • MatĂ©riel
    Acier
  • DiamĂštre de la tige
    1 po
  • Longueur de la tige
    4-3/8 po
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif