Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents16
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur1.8 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1.6 po
- Diamètre du moyeu1.22 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.62 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant09786
- Catalogue du fabricant
- Poids0.59 lb