Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER NF24 B EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur2.6 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2.4 po
- Diamètre du moyeu2.02 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.62 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant09792
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711097922
- Poids1.70 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité