Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents28
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur3 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2.8 po
- Diamètre du moyeu1.81 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.88 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant10310
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711103104
- Poids1.90 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes