S1028

Martin
S1028

Engrenage à émerillon de dent externe - 10 DP, 14.5 ° PA, 28 dents, 1 po face, 3/4 à 1-1/4 po alésage, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00370222
N° MFRS1028
Prix152.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S1028

Engrenage à émerillon de dent externe - 10 DP, 14.5 ° PA, 28 dents, 1 po face, 3/4 à 1-1/4 po alésage, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00370222
N° MFRS1028

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix152.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR S1028 14 1/2

Spécifications

  • Pas diamétral
    10
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1 po
  • Nombre de dents
    28
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    2.8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.1250 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    1-7/8 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950056203
  • CUP_NON
    697950056203
  • Poids
    2.30 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues