Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents35
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur3.7 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3-1/2 po
- Diamètre du moyeu2.52 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.88 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant10316
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711103166
- Poids2.30 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes