Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents45
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur4.7 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas4-1/2 po
- Diamètre du moyeu2.12 po
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Largeur totale1.88 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant10324
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711103241
- Poids3.50 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes