NF54
Engrenage à émerillon, 10 DP, 14 1/2 PA, 54 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00370267
N° MFRNF54
Prix350.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 10 DP, 14 1/2 PA, 54 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00370267
N° MFRNF54
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
Prix350.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NF54 C. I. VÊTEMENTS EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    10
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1 po
  • Nombre de dents
    54
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    5.6 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    5.4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.12 po
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Projection du concentrateur
    0.88 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10330
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711103302
  • Poids
    3.90 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif