S614BS 1

Martin
S614BS 1

Engrenage à émerillon externe – 6 DP, angle de pression de 14.5 °, face de 1-1/2 po, 14 dents, diamètre extérieur de 2.667 po, diamètre fini, diamètre de 1 po, moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00370271
N° MFRS614BS 1
Prix191.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S614BS 1

Engrenage à émerillon externe – 6 DP, angle de pression de 14.5 °, face de 1-1/2 po, 14 dents, diamètre extérieur de 2.667 po, diamètre fini, diamètre de 1 po, moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00370271
N° MFRS614BS 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix191.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S614BS 1 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEG ACIER BS

Spécifications

  • Pas diamétral
    6
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.667 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Diamètre du pas
    2.333 po
  • Diamètre du moyeu
    1-13/16 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    2-3/8 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950439853
  • Poids
    1.83 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues