Aperçu
Description du fabricant
NF80 C. I. VÊTEMENTS EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents80
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur8.2 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas8 po
- Diamètre du moyeu2.12 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale1.88 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant10342
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711103425
- Poids7.20 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité