C1096

Martin
C1096

Engrenage à émerillon externe - 10 DP, 14.5 ° PA, 96 dents, 1 en face, 7/8 à 1-7/16 en diamètre, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00370314
N° MFRC1096
Prix383.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
C1096

Engrenage à émerillon externe - 10 DP, 14.5 ° PA, 96 dents, 1 en face, 7/8 à 1-7/16 en diamètre, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00370314
N° MFRC1096
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
Prix383.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C1096 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS MOULÉ

Spécifications

  • Pas diamétral
    10
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1 po
  • Nombre de dents
    96
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    9.8 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    9.6 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4845 po
  • Construction de l’engrenage
    Effrayé
  • Largeur totale
    1-7/8 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950056562
  • CUP_NON
    697950056562
  • Poids
    8.30 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues