Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents140
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur14.2 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas14 po
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale2 po
- Projection du concentrateur1 po
- Numéro de catalogue du fabricant10358
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711103586
- Poids15.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes