NFR10
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 10 DP, 10 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370360
N° MFRNFR10
Prix250.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 10 DP, 10 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370360
N° MFRNFR10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix250.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE PIGNON EN ACIER NFR10

Spécifications

  • Pas
    10 po
  • Nombre de dents
    10
  • Diamètre du pas
    1.05 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre de la tige
    1-1/8 po
  • Longueur de la tige
    4-3/8 po
  • Poids
    2.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif