NH18B
Engrenage à émerillon, 8 DP, 14 1/2 PA, 18 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370385
N° MFRNH18B
Prix202.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 8 DP, 14 1/2 PA, 18 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370385
N° MFRNH18B
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
Prix202.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER NH18 B EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    2-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    1.81 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    2 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09816
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif