S818

Martin
S818

Engrenage droit à dents externes - 8 DP, 14.5 ° PA, 18 dent, 1.25 po de face, 7/8 à 1-1/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00370387
N° MFRS818
Prix118.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S818

Engrenage droit à dents externes - 8 DP, 14.5 ° PA, 18 dent, 1.25 po de face, 7/8 à 1-1/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00370387
N° MFRS818

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix118.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR S818 14 1/2

Spécifications

  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1.25 po
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.5 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    2.25 po
  • Diamètre du moyeu
    1.8750 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    2 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950055602
  • CUP_NON
    697950055602
  • Poids
    1.58 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues