NH32A
Engrenage à émerillon, 8 DP, 14 1/2 PA, 32 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370416
N° MFRNH32A
Prix389.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 8 DP, 14 1/2 PA, 32 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370416
N° MFRNH32A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix389.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER NH32A EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    2.13 po
  • Projection du concentrateur
    0.88 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10374
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711103746
  • Poids
    5.85 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif