Aperçu
Description du fabricant
NH56 C. I. VÊTEMENTS EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral8
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1-1/4 po
- Nombre de dents56
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur7-1/4 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas7 po
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale2-1/4 po
- Projection du concentrateur1 po
- Numéro de catalogue du fabricant10388
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711103883
- Poids8.27 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité