NHR6
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 8 DP, 6 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370512
N° MFRNHR6
Price$302.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de pignon, 14 1/2 PA, 8 DP, 6 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00370512
N° MFRNHR6
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
Price$302.27/each

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE PIGNON EN ACIER NHR6

Spécifications

  • Pas
    8 po
  • Nombre de dents
    6
  • Diamètre du pas
    0.837 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    7-3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Longueur de la tige
    4-3/8 po
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif