Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE PIGNON EN ACIER NHR8
Spécifications
- Pas8 po
- Nombre de dents8
- Diamètre du pas1.075 po
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face2-1/2 po
- Longueur totale7-3/4 po
- MatérielAcier
- Diamètre de la tige1-1/8 po
- Longueur de la tige4-3/8 po
- Poids2.10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité