Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de dents15
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur2.833 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Diamètre du moyeu1.96 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2.38 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant09836
- Catalogue du fabricant
- Poids2.25 lb