Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur3.666 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3.333 po
- Diamètre du moyeu2.79 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2.38 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant09842
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711098424
- Poids4.60 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes